text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit-busby-eindborstel 28 x 28-6 x 68


Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummer 2F522850
Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 28
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 28

Omschrijving

Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 2F522850
EAN 9003179344334
UBB 500572103827
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 934433
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.