text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-borstel 12 x 20-6 x 60


PREMIUM draadborstels voor rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op stalen werkstukken. Het product is perfect voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Vooral bij het reinigen van de binnenkant van buizen toont dit gereedschap zijn kwaliteiten. De ve

Artikelnummer 1X518095
Uitvoering Recht
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12

Omschrijving

PREMIUM draadborstels voor rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op stalen werkstukken. Het product is perfect voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en -afwerking. Vooral bij het reinigen van de binnenkant van buizen toont dit gereedschap zijn kwaliteiten. De verschillende uitvoeringen van de draadborstels zijn ideaal voor veelzijdige taken, van gevoelig (DW - geknoopt) tot grof (DZ - geknoopt). De laatste spreidt zich afhankelijk van de gekozen snelheid en kan zo een grote verscheidenheid aan boordiameters aan. Bovendien blinkt de geknoopte DZ-versie uit door een maximale standtijd en robuustheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X518095
EAN 9003179034327
UBB 500572104817
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 903432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.