text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit-bus-borstel 12 x 20-6 x 60


De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit roestvrij staal. De staalborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Deze gereedschappen tonen hun kwaliteiten vooral bij het reinigen van

Artikelnummer 1C489153
Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12
Merk TYROLIT
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit roestvrij staal. De staalborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Deze gereedschappen tonen hun kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binnenkant van pijpen. Kies tussen verschillende uitvoeringen van de draadborstels: gevoelig (DW - geknoopt) en grof (DZ - geknoopt). Het laatste draadtype (DZ) verspreidt zich afhankelijk van de snelheid en kan zo verschillende boordiameters perfect bewerken. Bovendien glanst het universele gereedschap met een maximale standtijd en de hoogwaardige roestvrijstalen draad voorkomt roestvorming efficiënt.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C489153
EAN 9003178973573
UBB 500572103173
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 897357
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.