text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit borstel einde bus 12 x 20-6 x 60


De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van non-ferrometalen. Het product is ontworpen voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Dit gereedschap toont zijn kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binn

Artikelnummer 2D472418
Uitvoering Recht
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 12

Omschrijving

De PREMIUM draadborstels voor de rechte slijpmachine zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van non-ferrometalen. Het product is ontworpen voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Dit gereedschap toont zijn kwaliteiten vooral bij het reinigen van de binnenkant van pijpen. De geknoopte messing draadvorm is perfect voor zachte materialen, delicate oppervlakken en lichte verontreinigingen. De borstelharen verspreiden zich afhankelijk van de snelheid, waardoor verschillende boordiameters perfect kunnen worden bewerkt. Bovendien glanzen de universele draadborstels met maximale standtijden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D472418
EAN 9003179033436
UBB 500572104163
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 903343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.