text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit bekerschijf 100 x 50 x 20


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Artikelnummer 4G582108
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 6

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4G582108
EAN 9003170058872
UBB 500683028145
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 5887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.