text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bekerplaat 130/90 x 55 x M14


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningsrendementen en levensduur voor grootschalige slijpwerkzaamheden. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet.

Artikelnummer 7T710880
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 120
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 120
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Silicone carbide
Model 11ZB

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningsrendementen en levensduur voor grootschalige slijpwerkzaamheden. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 424846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.