text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 110/90 x 55 x 22,23


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpwerkzaamheden met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoeri

Artikelnummer 3O937770
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpwerkzaamheden met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310183
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.