text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Vellen schuurlinnen


Met deze veelzijdige BASIC-doekbladen kan je gemakkelijk egaliseren, gladmaken en zelfs licht ontbraamwerk uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze elke keer weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de doeken op drager ben je goed uitgerust.

Artikelnummer 6V976777
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Sheet

Omschrijving

Met deze veelzijdige BASIC-doekbladen kan je gemakkelijk egaliseren, gladmaken en zelfs licht ontbraamwerk uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze elke keer weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de doeken op drager ben je goed uitgerust.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V976777
EAN 9003177059940
UBB 500572007309
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705994
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.