text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Schuurlinnen op rol


Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor je. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droo

Artikelnummer 8S739069
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Roll

Omschrijving

Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor je. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S739069
EAN 9003170026543
UBB 500572017043
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34062021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.