text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Schuurlinnen op rol


Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor jou. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor dro

Artikelnummer 6M984633
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Roll

Omschrijving

Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor jou. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M984633
EAN 9003170026321
UBB 500572018520
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34061913
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.