text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Schuurlinnen op rol


Met deze veelzijdige BASIC-doekrollen kun je moeiteloos egaliseren, gladmaken en zelfs lichte ontbraamwerkzaamheden uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze telkens weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de rollen op stofrug ben je goed uitgerust.

Artikelnummer 5S206756
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Roll

Omschrijving

Met deze veelzijdige BASIC-doekrollen kun je moeiteloos egaliseren, gladmaken en zelfs lichte ontbraamwerkzaamheden uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze telkens weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de rollen op stofrug ben je goed uitgerust.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S206756
EAN 9003177058547
UBB 500572195088
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.