text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Schuurlinnen op rol


Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor jou. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor dro

Artikelnummer 2S595492
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 220
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Cloth Roll

Omschrijving

Met deze uiterst flexibele BASIC-doekrollen kun je een verscheidenheid aan verschillende materialen efficiënt bewerken. Of je nu moet nivelleren, gladmaken, licht ontbraamwerk moet doen of algemene oppervlaktevoorbereiding - met deze rollen op weefselrug hebben we de juiste oplossing voor jou. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2S595492
EAN 9003170207997
UBB 500512707547
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 20799
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.