text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Rondborstel voor haakse slijpers


De BASIC komborstel voor de haakse slijper kan universeel worden gebruikt voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van messing staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor

Artikelnummer 1R162330
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk Tyrolit
Type Cup Brush

Omschrijving

De BASIC komborstel voor de haakse slijper kan universeel worden gebruikt voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van messing staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De draadborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al je behoeften te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 1R162330
EAN 9003172021430
UBB 500683311368
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34275961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.