text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Lamellerschijf voor haakse slijpers


Deze BASIC lamellenschijf is ideaal geschikt voor een breed scala aan staalkwaliteiten. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden, met deze schijf ben je verzekerd van een fijne oppervlaktestructuur op het werkstuk, niet in de laatste plaats dankzij de gebruikte slijpkorrel. Niets staat een efficiënte voltooiing van je projec

Artikelnummer 9M970286
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

Deze BASIC lamellenschijf is ideaal geschikt voor een breed scala aan staalkwaliteiten. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden, met deze schijf ben je verzekerd van een fijne oppervlaktestructuur op het werkstuk, niet in de laatste plaats dankzij de gebruikte slijpkorrel. Niets staat een efficiënte voltooiing van je project in de weg.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M970286
EAN 9003172002996
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34206892
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.