text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Lamellerschijf voor haakse slijpers


Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model Goede levensduur Comfortabel in het gebruik

Artikelnummer 8X064446
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model Goede levensduur Comfortabel in het gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 8X064446
EAN 9003172304588
UBB 500683331572
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34318577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.