text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Fiberschijf voor haakse slijper


Afhankelijk van de korrelgrootte worden de BASIC fiberschijven gebruikt voor verschillende oppervlakken - van slijpen tot finishen. In ieder geval, op zoek naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen.

Artikelnummer 3I458222
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Type Fiber Disc

Omschrijving

Afhankelijk van de korrelgrootte worden de BASIC fiberschijven gebruikt voor verschillende oppervlakken - van slijpen tot finishen. In ieder geval, op zoek naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I458222
EAN 9003172022697
UBB 500683318132
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34286506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.