text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Numer artykułu T6183.178.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Numery artykułów

Numer artykułu T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223023
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.