text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

Artikelnummer T6183.115.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 42

Omschrijving

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

Artikelnummers

Artikelnummer T6183.115.272
EAN 9003172230214
UBB 500504619585
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.