text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummer T6181.230.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 230
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.