text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Basic* Afbraamschijf voor haakse slijpers


De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpbewerkingen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen en te snijden met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen

Artikelnummer 6F473822
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpbewerkingen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen en te snijden met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen met slechts één gereedschap en in één stap uit te voeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F473822
EAN 9003177439445
UBB 500572041126
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 743944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.