text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 230 x 8,0 x 22,23


De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een c

Artikelnummer 0E661277
Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start tijdens het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Als gevolg hiervan wordt dit gereedschap gekenmerkt door maximaal comfort in combinatie met een goede levensduur en kan universeel worden gebruikt voor een scala aan slijptoepassingen op staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E661277
EAN 9003170054287
UBB 500683027568
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 5428
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.