text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 178 x 8,0 x 22,23


Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Dikten van 8 en 10 mm voor extra duurzame voorbewerkingsschijven Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummer 6F245979
Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27

Omschrijving

Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Dikten van 8 en 10 mm voor extra duurzame voorbewerkingsschijven Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummers

Artikelnummer 6F245979
EAN 9003172471211
UBB 500683346927
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.