text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 178 x 4,3 x 22,23


De BASIC 2in1 grove slijpschijf voor de haakse slijper is het meest geschikt voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Deze schijf is un

Artikelnummer 3V463617
Hoogte 4.3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4.3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De BASIC 2in1 grove slijpschijf voor de haakse slijper is het meest geschikt voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Deze schijf is universeel voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3V463617
EAN 9003172027739
UBB 500683306905
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34257201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.