text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 152 x 25 x 25,4


Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap s

Artikelnummer 3H813073
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk TYROLIT

Omschrijving

Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt operators in staat om een extreem uniform oppervlakresultaat te bereiken en tegelijkertijd een zeer fijne afwerking te genereren. De compacte wielen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H813073
EAN 9003171524567
UBB 500683250392
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34200612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.