text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden slijpstiften


Artikelnummer 5N876196
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042212
Type Resin Mounted Point

Artikelnummers

Artikelnummer 5N876196
EAN 9003170053877
UBB 500572167442
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34053929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.