text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit® -conditioneringsschijf 125 x 22,23


Met de PREMIUM CONDITIONING polijstschijf verwijder je de laatste krassen van oppervlakken voordat je begint met polijsten. De driedimensionale structuur van de slijpflappen voorkomt zowel verstopping van de schijf als verkleuring van het te bewerken materiaal. Daarom zijn de CONDITIONING schijven van Tyrolit een onvervangbare partner in je polijstproce

Artikelnummer 3K774820
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 120
Merk TYROLIT

Omschrijving

Met de PREMIUM CONDITIONING polijstschijf verwijder je de laatste krassen van oppervlakken voordat je begint met polijsten. De driedimensionale structuur van de slijpflappen voorkomt zowel verstopping van de schijf als verkleuring van het te bewerken materiaal. Daarom zijn de CONDITIONING schijven van Tyrolit een onvervangbare partner in je polijstproces.

Artikelnummers

Artikelnummer 3K774820
EAN 9003177421488
UBB 500572030723
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 742148
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.