text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale d. 20,5 mm HSS-Co5 profielgeslepen MK2 MK2 6


Artikelnummer 4Y044276
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 243
Diameter boor (mm) 20.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y044276
UBB 500719591470
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 204205E/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.