text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 4 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Numéro d'article 3Y907614
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y907614
EAN 4015448517597
UBB 500581962007
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.