Laselektroden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
5Y937697
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
Wolfraamelektrode LYMOX d. 1,6 mm lengte 175 mm roze LITTY
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
5Y937697
Type stroom
AC/DC
Diameter
1.6
Lengte (mm)
175
Type omhulling
Overig
Merk
Litty
HS- en goederencode
81019910
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type stroom
AC/DC
Diameter
1.6
Lengte (mm)
175
Type omhulling
Overig
Merk
Litty
HS- en goederencode
81019910
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y937697
EAN
4033164111615
UBB
500582682729
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
1000152600