text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuimelfelsapparaat ROFLARE revolver 1/4-3/4 inch 1,3 kg ROTHENBERGER


Artikelnummer 9Z066621
Geschikt voor Koper
Type toebehoren/onderdelen Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 3/4 inch
Geschikt voor buisdiameter (mm) 6.35 - 19.05
Handbediening Ja
Hydraulische bediening Nee
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Koper
Type toebehoren/onderdelen Overig
Geschikt voor max. buisdiameter 3/4 inch
Geschikt voor buisdiameter (mm) 6.35 - 19.05
Handbediening Ja
Hydraulische bediening Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Excentrisch Nee
Geschikt voor min. buisdiameter 1/4 inch
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z066621
EAN 4004625374375
UBB 500584040348
UNSPSC 27112501
Fabrikant artikelnummer 8000739072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.