text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley ECOline B748xD459xH1014mm 300kg 7 laden 215 st.staalplaten KS TOOLS


compleet met 215-delig gereedschapsassortiment - met 7 laden op kogelgelagerde telescopische geleiders (100% uittrekbaar) - zijpanelen met vierkante gaten voor het bevestigen van diverse accessoires - met zelfsluitend mechanisme en SOFT-CLOSE-functie - stevige plaatstalen constructie met 0. 8 mm plaatstalen constructie - torsiestang voor het openen en s

Verpakt per 1

Omschrijving

compleet met 215-delig gereedschapsassortiment - met 7 laden op kogelgelagerde telescopische geleiders (100% uittrekbaar) - zijpanelen met vierkante gaten voor het bevestigen van diverse accessoires - met zelfsluitend mechanisme en SOFT-CLOSE-functie - stevige plaatstalen constructie met 0. 8 mm plaatstalen constructie - torsiestang voor het openen en sluiten van de lade, 8 mm plaatstalen constructie - torsiebestendig - centrale vergrendeling van alle laden met cilinderslot - laden met antislip rubberen inleg - werkblad met 10 mm dikke schuimrubberen inleg - met metalen handgreep aan de zijkant - met 2 wielen Ø 125 mm - met 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rol- en draairemmen elektrostatisch gepoedercoat - kan worden gecombineerd met opzetstuk Totale afmetingen gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 748 x 459 x 1014 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 5 x 565 x 395 x 75 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 2 x 565 x 395 x 150 mm Draagvermogen per lade 25 kg / totaal statisch draagvermogen 300 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 897.7215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.