text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilplaat CFP 13W 550 mm 78 kg 90 Hz NORTON CLIPPER


Met krachtige Honda GX160-motor (3,6 kW/4,8 PS). Voorwaartse trilplaat. Voor verdichtingsdieptes tot 25 cm. Trillingsarme, inklapbare geleidingshandgreep voor comfortabel werken en gemakkelijk transport. Roestvrijstalen watertank met grote opening voor eenvoudig vullen. Brede sproeibalk die de watertoevoer over de gehele breedte van de plaat en zo het asfaltkleven voorkomt. Gegoten bodemplaat (420x550 mm, 8 mm staal) voor betere wendbaarheid bij het draaien. Gemakkelijke toegang tot hijs- en aansluitpunten voor veilig gebruik

Artikelnummer 4U962850
Vermogen (W) 3.6
Gewicht 78
Breedte grondplaat (mm) 550
Lengte grondplaat (mm) 420
Vooruitlopend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vermogen (W) 3.6
Gewicht 78
Breedte grondplaat (mm) 550
Lengte grondplaat (mm) 420
Vooruitlopend Ja
Slagkracht (J) 13
Merk NORTON CLIPPER

Artikelnummers

Artikelnummer 4U962850
EAN 5450248768197
UBB 500582270541
UNSPSC 27112205
Fabrikant artikelnummer 4000818797
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.