text.skipToContent text.skipToNavigation

Trillingsdemper Cushyfloat Steel/rubber compound Elektrolytisch verzinkt Small 17/1600-45


Deze compacte bevestiging met laag profiel is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met scheepsmotoren en is eenvoudig te installeren. Het combineert 3-weg bediening van de hangende apparatuur met relatief grote statische doorbuigingen waarbij het rubber wordt belast in afschuiving en compressie. Het ontwerp bevat stoot- en terugveerelementen die excessieve bewegingen onder schokbelasting beperken. De bovenste metalen afdekking biedt bescherming tegen olievervuiling en de beschermende afwerking is bestand tegen corrosie. De stuwkracht van de schroef bij scheepstoepassingen wordt opgevangen. Er zijn vier maten in het standaardassortiment met verschillende rubberhardheden voor puntbelastingen van 32 kg tot 3000 kg. Natuurlijke frequenties tot 8 Hz zijn mogelijk. Opmerking: Bij gebruik in scheepsmotortoepassingen met stuwkracht is de maximale belastbaarheid aanzienlijk lager. De ideale stijfheidsverhoudingen garanderen een optimale isolatie in verticale en laterale richting. Vooral in lichtgebouwde pleziervaartuigen geven Cushyfloats uitstekende resultaten door trillingen tot een minimum te beperken en een aanzienlijke (structuurgebonden) geluidsreductie. Dit gecombineerd met de high-tech rubbersamenstellingen van Trelleborg Industrial AVS met relatief lage dynamische stijfheid zorgen voor een goede isolatie vanaf stationair toerental tot aan het maximum toerental van de motor en zorgen voor lage levensduurkosten! Trelleborg Hoogteverstellers HA en HAD Series kunnen gebruikt worden met CushyfloatTM bevestigingen.

Artikelnummer
Merk Trelleborg
Materiaalsoort Steel/rubber compound
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 360
Info Stalen afdekking verzinkt, trillingsdempend rubbercompound met een hardheid van 45°, 55° of 65° IRH en stalen voetplaat met een Bonderite® zwarte coatingKlein
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Trelleborg
Materiaalsoort Steel/rubber compound
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 360
Info Stalen afdekking verzinkt, trillingsdempend rubbercompound met een hardheid van 45°, 55° of 65° IRH en stalen voetplaat met een Bonderite® zwarte coatingKlein
HS- en goederencode 4016190

Afmetingen

a 100
b 120
B 62
C 60
d1 12
d3 11
H 38
L1 14
Max. toelaatbare axiale belasting (N) 343

Omschrijving

Deze compacte bevestiging met laag profiel is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met scheepsmotoren en is eenvoudig te installeren. Het combineert 3-weg bediening van de hangende apparatuur met relatief grote statische doorbuigingen waarbij het rubber wordt belast in afschuiving en compressie. Het ontwerp bevat stoot- en terugveerelementen die excessieve bewegingen onder schokbelasting beperken. De bovenste metalen afdekking biedt bescherming tegen olievervuiling en de beschermende afwerking is bestand tegen corrosie. De stuwkracht van de schroef bij scheepstoepassingen wordt opgevangen. Er zijn vier maten in het standaardassortiment met verschillende rubberhardheden voor puntbelastingen van 32 kg tot 3000 kg. Natuurlijke frequenties tot 8 Hz zijn mogelijk. Opmerking: Bij gebruik in scheepsmotortoepassingen met stuwkracht is de maximale belastbaarheid aanzienlijk lager. De ideale stijfheidsverhoudingen garanderen een optimale isolatie in verticale en laterale richting. Vooral in lichtgebouwde pleziervaartuigen geven Cushyfloats uitstekende resultaten door trillingen tot een minimum te beperken en een aanzienlijke (structuurgebonden) geluidsreductie. Dit gecombineerd met de high-tech rubbersamenstellingen van Trelleborg Industrial AVS met relatief lage dynamische stijfheid zorgen voor een goede isolatie vanaf stationair toerental tot aan het maximum toerental van de motor en zorgen voor lage levensduurkosten! Trelleborg Hoogteverstellers HA en HAD Series kunnen gebruikt worden met CushyfloatTM bevestigingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 57785.120.045
UBB 500641567358
UNSPSC 26101765
Fabrikant artikelnummer 10-00738-01

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.