text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker spandiepte 150 mm spanwijdte 250 mm PROMAT


Twee-armig. Met eendelige, glijdende, altijd parallelle arm. Traverse met klemveer tegen ongewenst wegglijden van de haak. Spilkop met kraag voorkomt wegglijden met de sleutel. Vrij draaiende centreerpunt vervang- en omsteekbaar (kogel/punt) Door omsteken van de armen ook als binnentrekker te gebruiken. Zonder gereedschap verstelbaar

Artikelnummer 9A901642
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merk Promat
Type Two-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer 9A901642
EAN 4015448690511
UBB 500583725956
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4000821803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.