Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
7V331312
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
Trekker 45-5 spandiepte 250 mm spanwijdte 300 mm 9,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7V331312
Max. trekkracht (N)
93.2
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
250
Diepte van haakvoet (mm)
250
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
300
Merk
Kukko
Goederencode
82055980
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
93.2
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
250
Diepte van haakvoet (mm)
250
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
300
Merk
Kukko
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V331312
EAN
4021176815393
UBB
500583308589
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
45-5