text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 44-4 spandiepte 200 mm spanwijdte 250 mm 7 T KUKKO


Twee-armig. Met krachtoverbrengende, zelfcentrerende arm. Speciaal geschikt voor vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.. Optimale aanpassing van de spil aan de as door tweezijdige spilpunt (kogel en punt)Toepassing: Voor het verwijderen van vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.

Artikelnummer 9M730821
Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250

Artikelnummers

Artikelnummer 9M730821
UBB 500719672809
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 44-4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.