Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8K858439
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
Trekker 30-20 spandiepte 150 mm spanwijdte 200 mm 7 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K858439
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Diepte van haakvoet (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
200-200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Diepte van haakvoet (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
200-200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K858439
UBB
500719643784
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-20