Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9019.020.002
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
Trekker 20-2+ spandiepte 150 mm spanwijdte 160 mm 6 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9019.020.002
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
6
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
6
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
150
Diepte van haakvoet (mm)
150
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100 - 100
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Met snelverstelling
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9019.020.002
EAN
4021176644931
UBB
500504774000
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-2+