text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Lagertrekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9019.020.010
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
Trekker 20-10+ spandiepte 100 mm spanwijdte 120 mm 4,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9019.020.010
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Met snelverstelling
Ja
Merk
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9019.020.010
EAN
4021176644856
UBB
500504773929
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-10+