Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9019.020.001
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
Trekker 20-1+ spandiepte 100 mm spanwijdte 90 mm 4,5 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9019.020.001
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
30 - 90
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
140
Met snelverstelling
Ja
Merk
KUKKO
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9019.020.001
EAN
4021176644771
UBB
500504773846
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-1+