Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8D216898
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
Trekker 110-4 spandiepte 250 mm spanwijdte 350 mm KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8D216898
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
250
Diepte van haakvoet (mm)
250
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
350-350
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
250
Diepte van haakvoet (mm)
250
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
350-350
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
350
Merk
Kukko
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D216898
EAN
4021176956317
UBB
500583404289
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
110-4