text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 110-2 spandiepte 150 mm spanwijdte 160 mm KUKKO


Twee-armig. Aftrekhaak recht en tevens slank. Omkeerbare haak voor binnen- en buitentrekken. Haken zijn met penborging beveiligd tegen het uitvallen, de beveiliging wordt een druk op de knop opgeheven, om de armen om te bouwen voor binnen- of buitentrekken. Vervangbare spilpunt vanaf 110-1Door omkeren van de armen is de trekker ook als binnentrekker te gebruiken

Artikelnummer 3X786856
Max. trekkracht (N) 49.05
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Max. trekkracht (N) 49.05
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 150
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 160-160
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Kukko

Artikelnummers

Artikelnummer 3X786856
EAN 4021176923791
UBB 500581947263
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 110-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.