Lagertrekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
3R883973
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
Trekker 110-1 spandiepte 100 mm spanwijdte 100 mm KUKKO
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
3R883973
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100-100
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Diepte van haakvoet (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100-100
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Merk
Kukko
HS- en goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R883973
EAN
4021176923777
UBB
500581875480
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
110-1