Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8U982994
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
Trekker 110-01 spandiepte 50 mm spanwijdte 50 mm KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U982994
Max. trekkracht (N)
4.91
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
50
Diepte van haakvoet (mm)
50
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
50-50
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
4.91
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
50
Diepte van haakvoet (mm)
50
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
50-50
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
50
Merk
Kukko
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U982994
EAN
4021176923753
UBB
500583640304
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
110-01