text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 11-2-A spandiepte 200 mm spanwijdte 650 mm 20 T KUKKO


Driearmig. Met glijdende, altijd parallelle armen. Van speciaal staal. Extra krachtige uitvoering voor bijzonder hoge belasting. Door de parallelverstelling liggen de delen altijd op het groot contactoppervlak van de armen en worden ze afgetrokken zonder te beschadigen. De trekker kan door het omkeren van de armen ook als binnentrekker worden gebruiktToepassing: Voor het lostrekken van zware riemschijven, tandwielen en dergelijke delen. Door het omdraaien van de armen te gebruiken als buiten- en binnentrekker. Ook geschikt voor het lostrekken van asymmetrische werkstukken

Artikelnummer 2A087751
Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spandiepte (mm) 200
Diepte van haakvoet (mm) 200
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 650-650
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 650
Merk KUKKO

Artikelnummers

Artikelnummer 2A087751
EAN 4021176006203
UBB 500581320800
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11-2-A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.