Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
2L224285
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
Trekker 11-0-A spandiepte 200 mm spanwijdte 375 mm 15 T KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L224285
Max. trekkracht (N)
15
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
200
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
375-375
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
375
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
15
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
200
Diepte van haakvoet (mm)
200
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
375-375
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
375
Merk
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L224285
EAN
4021176005886
UBB
500581473856
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11-0-A