Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8Y201425
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
Trekgereedschap 204-3 spandiepte 140 mm spanwijdte 150 mm zijdelingse spanklem K
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Y201425
Max. trekkracht (N)
7.5
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
140
Diepte van haakvoet (mm)
140
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
150
Merk
Kukko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. trekkracht (N)
7.5
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
140
Diepte van haakvoet (mm)
140
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
150
Merk
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y201425
EAN
4021176028403
UBB
500583682470
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
204-3