Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9204.204.001
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
Trekgereedschap 204-1 spandiepte 90 mm spanwijdte 80 mm zijdelingse spanklem KUK
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
E9204.204.001
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
5
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
90
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
5
Aantal haken
2
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
90
Diepte van haakvoet (mm)
90
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
80 - 80
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9204.204.001
EAN
4021176028243
UBB
240127045732
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
204-1