text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH340mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER


Artikelnummer 1T178247
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 70
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 70
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 353
Binnenhoogte (mm) 335
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 340
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 553
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 1T178247
EAN 4054773013602
UBB 500581211330
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer NB70V2-139170220118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.