text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm rood PP zware belasting handgreepopening LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 2Q315579
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 363
Binnenhoogte (mm) 301
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 563
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q315579
EAN 4031022050182
UBB 500581524682
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/320-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.